Lukustusmutter DIN 7967 kuumtsingitud teras
DIN 7967 kuumtsingitud vedruteras
DIN7967 PAL MUTTER M12 KZN C3
Toote nr 03169912
EAN 4056807237688
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
JuhisedPingutamine: Kruvige käsitsi sisse lukustusmut. ja siis pinguld. mutrivõtmega 1/4 kuni 1/2 p.
![]() | |
Sobiv kruvikeermele (D) | M12 |
Kõrgus (m1) | 4,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
DIN | 7967 |
Materjal | SPGST |
Pind | HDG |
Tooteklass | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |