Lukustuseib, W.TEC seeria, lai kuju
Teras Delta W.TEC
DIN25201 HEICOLOCK M8SP DELTA C3
Toote nr 0401770008
EAN 4046778787312
Üldine:
Lukustusseib vastavalt standardile DIN 25201, mis hoiab ära lahtitulemise külgsuunalise koormuse all olevates, vibratsioonilistes ning võnkumistele alluvates poltliidetes.
Korrosioonikindlus:
600 h põhimetalli korrosioon vastavalt standardile DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - võrdluseks: 96 h kollane galvaniseeritud (A2C)
Funktsioon:
Kahe lukustusseibi vaheline kiilpinna kalle tagab ülikindla lukustuse. Poltliide lukustatakse hõõrdumise asemel eelpingutusega.
Eelised:
- Lihtne kokku panna ja lahti võtta (lukustusseibid on juba paarikaupa)
- Katsetatud süsteem poltliidete jaoks (lukustusseibid, mis takistavad lahtikeeramist) nii suure kui ka väikse pingutuse juures
- Eriti sobiv dünaamiliseks koormuseks - isegi kui seda kasutatakse määrdeainetega
- Võib korduvalt kasutada, ilma et kvaliteet väheneks
- Õrn pindade suhtes
- Saab kasutada ka kõrgtugevate poltidega 8.8, 10.9 ja 12.9 ning vastavate mutritega
- Saadaval roostevabast terasest või terasest (muud materjalid saadaval soovi korral)
- Kitsa ja laia kontaktpinnaga
Polt-mutri ühenduste puhul tuleb kasutada lukustusseibi paari nii poldipea all kui ka mutri all. Soovitatavate pingutusmomentide leidmiseks vaadake tehnilist teavet DIN/ISO kataloogist.
Andmelehed(X)
Sõidukite tootmine, masinaehitus, pneumaatiliste ja elektriliste tööriistade tootjad, kaevandamine, põllumajandusmasinate tootmine, segamissüsteemide, transpordi- ja konveiersüsteemide tootjad.
![]() | |
Siseläbimõõt (d1) | 8,6 mm |
Sobiv kruvikeermele | M8 |
Sobib keermele (Inglise) | 5/16 tolli |
Välisläbimõõt (d2) | 16,6 mm |
Paksus (h1) | 2,7 mm |
Materjal | ST |
Vickersi kõvadus, HV | 485 HV |
Pind | DPE |
Korrosioonikaitse periood | 600 h |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | Lai |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |