Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustuseib, W.TEC seeria, lai kuju

Teras Delta W.TEC
DIN25201 HEICOLOCK M16SP DELTA C3

Toote nr 0401770016
EAN 4046778787404

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustuseib, W.TEC seeria, lai kuju

Toote nr 0401770016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu

Üldine.


Lukustusseib vastavuses DIN 25201, et vältida külgsuunas koormatud ühenduste, vibreerivate poltliidete ja poltliidete lõdvenemist.



Korrosioonikindel.


600 h põhimetalli korrosioon vastavalt standardile DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – võrdluseks: 96 h kollane galvaniseeritud (A2C)



Funktsioon.


Kiilupind kalle kahe lukustusseibi vahel tagab väga kindla lukustuse. Poltliide lukustatakse hõõrdumise asemel eelpingutusega.



Eelised.


  • Lihtne kokku panna ja lahti võtta (lukustusseibid on juba paarikaupa liimitud).

  • Katsetatud süsteem poltliidete jaoks (lukustusseibid, mis takistavad lahtikeeramist) nii kõrge kui ka madala pinge juures.

  • Eriti sobiv dünaamiliseks koormuseks – isegi kui seda kasutatakse määrdeainetega.

  • Võib korduvalt kasutada, ilma et kvaliteet väheneks.

  • Õrn pindade suhtes.

  • Saab kasutada ka suure tugevusega poltidega 8.8, 10.9 ja 12.9 ning vastavate mutritega.

  • Saadaval roostevabast terasest või terasest.

  • Kitsa ja laia kokkupuutepinnaga.
Märkus

Polt-mutri ühenduste puhul tuleb kasutada lukustusseibi paari nii poldipea all kui mutri all. Soovitatavate pöördemomentide leidmiseks vaadake tehnilist teavet DIN/ISO kataloogist.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sõidukite tootmine, masinaehitus, pneumaatiliste ja elektriliste tööriistade tootjad, kaevandamine, põllumajandusmasinate tootmine, segamissüsteemide, transpordi- ja konveiersüsteemide tootjad.

Siseläbimõõt (d1)

17,0 mm

Sobiv kruvikeermele

M16

Sobib keermele (Inglise)

5/8 tolli

Välisläbimõõt (d2)

30,7 mm

Paksus (h1)

3,7 mm

Materjal

ST

Vickersi kõvadus, HV

485 HV

Pind

DPE

Korrosioonikaitse periood

600 h

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

Lai

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Lukustamisfunktsioon

Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave