Lukustuseib W.TEC-seeria Kitsas kuju
A4 roostevaba teras, kitsas kuju, W.TEC
DIN25201 HEICO-LOCK M24 SEIB A4 C4
Toote nr 0404701024
EAN 4056807121307
Üldine:
Lukustusseib vastavuses DIN 25201, et vältida külgsuunas koormatud liidete, vibreerivate poltliidete ja poltliidete lahtitulekut.
Funktsioon:
Kiilupind kalle kahe lukustusseibi vahel tagab väga kindla lukustuse. Poltliide lukustatakse hõõrdumise asemel eelpingutusega.
Eelised:
- Lihtne kokku panna ja lahti võtta (lukustusseibid on juba paarikaupa liimitud)
- Katsetatud süsteem poltliidete jaoks (lukustusseibid, mis takistavad lahtikeeramist) nii kõrge kui ka madala pinge juures
- Eriti sobiv dünaamiliseks koormuseks – isegi kui seda kasutatakse määrdeainetega
- Võib korduvalt kasutada, ilma et kvaliteet väheneks
- Õrn pindade suhtes
- Saadaval roostevabast terasest või terasest (teised materjalid on saadaval vastavalt vajadusele)
- Kitsa ja laia kokkupuutepinnaga
Polt-mutri ühenduste puhul tuleb kasutada lukustusseibi paari nii poldipea all kui mutri all. Soovitatavate pöördemomentide leidmiseks vaadake tehnilist teavet DIN/ISO kataloogist.
Andmelehed(X)
Sõidukite tootmine, masinaehitus, pneumaatiliste ja elektriliste tööriistade tootjad, kaevandamine, põllumajandusmasinate tootmine, segamissüsteemide, transpordi- ja konveiersüsteemide tootjad.
![]() | |
Siseläbimõõt (d1) | 25,3 mm |
Sobiv kruvikeermele | M24 |
Välisläbimõõt (d2) | 39 mm |
Paksus (h1) | 3,6 mm |
Materjal | A4 |
Vickersi kõvadus, HV | 520 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kinnitus | Kitsas |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |