Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustatav karabiin, ovaalne kruvilukustusseadmega

Kruvilukustusega karabiin, ovaalne
KARABIINHAAK EN362

Toote nr 0899032920
EAN 4024835981170

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustatav karabiin, ovaalne kruvilukustusseadmega

Toote nr 0899032920

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Standardi EN 362 järgi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

ZN

EN standard

362

Max suu laius

17 mm

Pikkus

109 mm

Laius

57 mm

Breaking load Horizontal

9 kN

Breaking load open

8 kN

Breaking load Vertical

25 kN

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave