Lukktangid
Lukktangid ZEBRA, pikkade sirgete lõugadega
LUKKTANGID 165MM NOKAGA
Toote nr 071309 03
EAN 4045727294154
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
Pikkade sirgete lõugadega
- Sujuv vedrumehhanismiga vabastushoob
- Ühe käega kasutamine – tõmbamine, mitte surumine
- Kontramutter fikseerimislaiuse lukustamiseks, ühtlane reguleerimine korduvate toimingute ajal
- Ergonoomiline disain
- Mugav ja kerge käsitsemine
- Kvaliteetne epoksiidkate, keevituspritsmed ei nakku
- Vähem roostetamist kui nikliga
- 10 korda parem roostekindlus kui nikkelkatte puhul
Märkus071309 01 35° nurgaga lõugadega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 165 mm |
Min/max kinnitamise laius | 0-55 mm |
Materjal | Teras |
Toote kaal (ühiku kohta) | 194,000 g |