Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukksepahaamer Saksa disain DIN 1041 järgi

Saarepuust varrega lukksepahaamer
SEPAVASAR 400MM 2KG

Toote nr 0715731200

EAN 4011231747196

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukksepahaamer Saksa disain DIN 1041 järgi

Toote nr 0715731200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Saarepuust lakitud käepide

Optimaalne löögitugevus ja ei tekita kilde


Induktsioonkarastatud



Hea käsitsetavus ja pikk kasutusiga


Lakitud saarepuust käepide



Käepide on kinnitatud sünteetilise vaiguga suletud rõngaskiiluga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Haamri kaal

2000 g

Pikkus (L)

400 mm

Selle toote varuosad:
Saarepuust vars

VASARA VARS 400MM 2KG

Rõngaskiil

KIIL 1.25-10KG VASARALE

x 5 tk