Lukk CPS KT3080 + 2 VÕTIT
Lukk CPS-kapile, võti
LUKK CPS KAPILE+4VÕTIT
Toote nr 0957370567
EAN 4056807854342
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- LUKK CPS KT3080 2 VÕTIT, kood 0683540001
- VÕTI CPS-LUKULE KT3080, kood 0683540002
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must, Hõbedane |
Materjal | Valutsink/plast |
Laius | 86 mm |
Sügavus | 30,3 mm |
Kõrgus | 86 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 250,000 g |