Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lühikese lüliga kett DIN 766

DIN 766 terasest kett tsingitud lühike lüli
DIN766 KETT 6MM 25M LÜHIKE LÜLI

Toote nr 0862229106
EAN 4053479956374

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lühikese lüliga kett DIN 766

Toote nr 0862229106

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Paksus (d1)

6 mm

Väline laius (b1)

31 mm

Lingi pikkus (sisemine) (t1)

19 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

DIN

766

Lubatud koormus

2,24 kN

Pikkus

25 m

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave