Lühikese lüliga kett DIN 766
DIN 766 terasest kett tsingitud lühike lüli
DIN766 KETT 4MM 30M LÜHIKE LÜLI
Toote nr 0862229104
EAN 4053479956350
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tsingitud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Paksus (d1) | 4 mm |
Väline laius (b1) | 25 mm |
Lingi pikkus (sisemine) (t1) | 17 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
DIN | 766 |
Lubatud koormus | 1 kN |
Pikkus | 30 mm |
Muu standard | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |
ISO | 0 - ei ole kohaldatav |
