Lühikese lüliga kett DIN 766
DIN 766 terasest kett tsingitud lühike lüli
DIN766 KETT 3MM 50M LÜHIKE LÜLI
Toote nr 0862229103
EAN 4053479956343
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
Tsingitud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Paksus (d1) | 3 mm |
Väline laius (b1) | 16 mm |
Lingi pikkus (sisemine) (t1) | 10 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
DIN | 766 |
Lubatud koormus | 0,55 kN |
Pikkus | 50 m |
Muu standard | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |
ISO | 0 - ei ole kohaldatav |