Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lühike spiraalpuur HSCo DIN 1897N

Puur, HSCo, DIN 1897, tüüp N
DIN1897N HSCO 6.5MM PUUR LÜHIKE

Toote nr 0626999065

EAN 8424448279316

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lühike spiraalpuur HSCo DIN 1897N

Toote nr 0626999065

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, valuteras, legeer- ja mitelegeerteras, roostevaba ja happekindel teras, alumiiniumisulamid, pronks, messing, vask jne.
Silindersaba, 135° tera nurk, kõrgtugevale terasele 900 N-1400 N/mm^2.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Töödeldav materjal

Teras

Läbimõõt (Ø)

6,5 mm

Pikkus (l1)

70 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

31 mm

Võlli läbimõõt

6,5 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline

Lõikematerjal

HSCo

Otsa nurk

135 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave