Lühike spiraalpuur HSCo DIN 1897N
Puur, HSCo, DIN 1897, tüüp N
DIN1897N HSCO 6.0MM PUUR LÜHIKE
Toote nr 0626999060
EAN 8424448279262
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
Teras, valuteras, legeer- ja mitelegeerteras, roostevaba ja happekindel teras, alumiiniumisulamid, pronks, messing, vask jne.
Silindersaba, 135° tera nurk, kõrgtugevale terasele 900 N-1400 N/mm^2.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Töödeldav materjal | Teras |
Läbimõõt (Ø) | 6,0 mm |
Pikkus (l1) | 66 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 28 mm |
Võlli läbimõõt | 6,0 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Lõikematerjal | HSCo |
Otsa nurk | 135 Degree |