Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõputu kinnitusrihm Täielikult ümarad servad

Lõputu roostevabast terasest pingutusrihm A2
PAIGALDUSLINT 19MM X 30M A2

Toote nr 05291 19

EAN 4011231444934

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lõputu kinnitusrihm Täielikult ümarad servad

Toote nr 05291 19

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Suurema koormuse korral paigaldage pingutusrihm kahekordselt

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peaaegu igas suuruses vooliku- ja toruklambrite tootmiseks koos pingutus- ja lõiketööriistaga


  • Voolikutesse integreerimiseks (koos sulgemisaasadega)

  • Siltide, tahvlite, lülituskarpide jms paigaldamiseks (koos kinnitusaasade ja sildihoidjatega)

Materjal

1.4300999999999999

Laius

19 mm

Pikkus

30 m

Materjali paksus

0,75 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave