Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Looduslik kätepuhastusvahend, plastivaba

Kätepuhastusvahend, standardne, looduslik
KÄTEPESUAINE NATURAL 5L

Toote nr 0893900009
EAN 4099618835513

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Looduslik kätepuhastusvahend, plastivaba

Toote nr 0893900009

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Looduslike abrasiivsete ainetega mikroplasti mitte sisaldav kätepuhastusvahend keskmise või tugeva mustuse korral.
  • Puhastab käed korralikult õlist, määrdest, mustusest jne.

  • Dermatoloogiliselt testitud

  • Ei sisalda lahusteid ega silikooni

  • Neutraalse pH-ga

  • Sisaldab looduslikke koostisosi

  • Ei sisalda plastikust vahustamisaineid
Märkus

Sagedase kasutamise korral võib puhastusvahend põhjustada nahaärritust.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib auto-, metalli- ja puidutöökodadesse.

Sisukord

5 l

Lõhn

Tsitrus

Värv

Beež

Jõudlus (punktisüsteem)

3 punkti viiest

Viskoossus/konsistents

Pastajas

pH väärtus

6.5

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Doseerimissüsteem

SEINAKINNITI+PUMP KÄTEPESULE

Seinakinnitusega survepump kätepuhastusvahendi jaoks
x 1 tk
Dosaatorpump 4000 ml kätepesuvahendi purgile

PUMP KÄTEPESUAINELE

x 1 tk
Seinakinnitus

SEINAKINNITUS PRO KÄTEPESUAINELE

5000 ml kätepesupasta mahutitele, kood 0890 600 701