Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Longlife’i lõikeketas Terasele

Lõikeketas terasele Longlife
LÕIKEKETAS 300X3.5 TERAS LL

Toote nr 0670103003

EAN 4038898434191

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Longlife’i lõikeketas Terasele

Toote nr 0670103003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga pikk kasutusiga ja hea lõikejõudlus
  • Väga hea purunemiskindlusega

  • Väga kõrge külgstabiilsus
Märkus
  • Hoiustamine: kuivas ja soovitatavalt 20 °C temperatuuril

  • Kasutage nõuetekohast kaitseriietust.

  • Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset

  • Kasutage ainult terveid lõikekettaid

  • Lõikamise ajal tuleb jälgida, et ketast kinni ei kiiluks, samas ei tohi seda ka kallutada. Suurenenud purunemisoht!

  • Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda - tavaliselt piisab nurklihvija raskusest

  • Kinnitage lõikeketta metallrõngas alati mootori poole

  • Lisateavet leiate kasutusjuhendist

Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib eriti hästi terase lõikamiseks

  • Monoliitsete materjalide, paksuseinaliste torude, profiilide ja metallplaatide jne lõikamine.

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Lõikamisvõime (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Lõikekvaliteet (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Läbimõõt

300 mm

Läbimõõt x paksus

300 x 3,5 mm

Paksus

3,5 mm

Puuriava

22,23 mm

Kuju

Sirge

Max pöörlemiskiirus

5100 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave