Longlife’i lõikeketas Terasele
Lõikeketas terasele Longlife
LÕIKEKETAS 230X2.5 TERAS LL
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
Väga pikk kasutusiga ja hea lõikejõudlus
- Väga hea purunemiskindlusega
- Väga kõrge külgstabiilsus
Märkus
- Hoiustamine: kuivas ja soovitatavalt 20 °C temperatuuril
- Kasutage nõuetekohast kaitseriietust.
- Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset
- Kasutage ainult terveid lõikekettaid
- Lõikamise ajal tuleb jälgida, et ketast kinni ei kiiluks, samas ei tohi seda ka kallutada. Suurenenud purunemisoht!
- Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda - tavaliselt piisab nurklihvija raskusest
- Kinnitage lõikeketta metallrõngas alati mootori poole
- Lisateavet leiate kasutusjuhendist
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib eriti hästi terase lõikamiseks
- Monoliitsete materjalide, paksuseinaliste torude, profiilide ja metallplaatide jne lõikamine.
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikamisvõime (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Läbimõõt x paksus | 230 x 2,5 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Kinnitus | Sirge |
Max pöörlemiskiirus | 6600 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |