Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Longlife’i lõikeketas Terasele

Lõikeketas terasele Longlife
LÕIKEKETAS 125X2.5 TERAS LL

Toote nr 0670101252
EAN 4038898434153

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Longlife’i lõikeketas Terasele

Toote nr 0670101252

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga pikk kasutusiga ja hea lõikejõudlus
  • Väga hea purunemiskindlusega

  • Väga kõrge külgstabiilsus
Märkus
  • Hoiustamine: kuivas ja soovitatavalt 20 °C temperatuuril

  • Kasutage nõuetekohast kaitseriietust.

  • Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset

  • Kasutage ainult terveid lõikekettaid

  • Lõikamise ajal tuleb jälgida, et ketast kinni ei kiiluks, samas ei tohi seda ka kallutada. Suurenenud purunemisoht!

  • Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda - tavaliselt piisab nurklihvija raskusest

  • Kinnitage lõikeketta metallrõngas alati mootori poole

  • Lisateavet leiate kasutusjuhendist

Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib eriti hästi terase lõikamiseks

  • Monoliitsete materjalide, paksuseinaliste torude, profiilide ja metallplaatide jne lõikamine.

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Lõikamisvõime (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Lõikekvaliteet (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Läbimõõt

125 mm

Läbimõõt x paksus

125 x 2,5 mm

Paksus

2,5 mm

Puuriava

22,23 mm

Kuju

Vändaga

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Aku nurklihvija AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKUNURKLIHVIJA AWS 18-125P 18V

Kompaktne, võimas harjavaba akunurklihvija, keskmise raskusega lihvimis- ja lõikamistöödeks
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave