Longlife’i lõikeketas Kivile
Lõikeketas kivile Longlife
LÕIKEKETAS 230X3.0 KIVI LL
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
Väga pikk kasutusiga ja hea lõikejõudlus
- Väga hea purunemiskindlusega
Märkus
- Hoiustamine: kuivasja 20°C temperatuuril
- Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust
- Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset
- Kasutage ainult kahjustusteta lõikekettaid
- Ärge suruge/kallutage kettaid lõikamise ajal – suurem purunemisoht!
- Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda — tavaliselt piisab nurklihvija raskusest
- Kinnitage lõikeketas alati metallrõngaga mootori suunas
- Lisateavet vaadake pakendi infolehelt
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Eriti sobiv kivile, looduslikule kivile, tehiskivile, kaltsiumsilikaatplokile, betoonile/raudbetoonile
- Kivi, plaatide, kokkupandavate detailide, savitelliste, plaatide, savitorude, katusekivide ja klinkritelliste jne lõikamine.
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikamisvõime (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Läbimõõt x paksus | 230 x 3,0 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Kinnitus | Sirge |
Max pöörlemiskiirus | 6600 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!