Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Longlife’i lõikeketas Kivile

Lõikeketas kivile Longlife
LÕIKEKETAS 125X2.5 KIVI LL

Toote nr 0670151252

EAN 4038898435310

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Longlife’i lõikeketas Kivile

Toote nr 0670151252

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga pikk kasutusiga ja hea lõikejõudlus
  • Väga hea purunemiskindlusega
Märkus
  • Hoiustamine: kuivasja 20°C temperatuuril

  • Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust

  • Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset

  • Kasutage ainult kahjustusteta lõikekettaid

  • Ärge suruge/kallutage kettaid lõikamise ajal – suurem purunemisoht!

  • Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda — tavaliselt piisab nurklihvija raskusest

  • Kinnitage lõikeketas alati metallrõngaga mootori suunas

  • Lisateavet vaadake pakendi infolehelt

Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Eriti sobiv kivile, looduslikule kivile, tehiskivile, kaltsiumsilikaatplokile, betoonile/raudbetoonile

  • Kivi, plaatide, kokkupandavate detailide, savitelliste, plaatide, savitorude, katusekivide ja klinkritelliste jne lõikamine.

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Lõikamisvõime (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Lõikekvaliteet (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Läbimõõt x paksus

125 x 2,5 mm

Puuriava

22,23 mm

Kinnitus

Võllile

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Aku nurklihvija AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKUNURKLIHVIJA AWS 18-125P 18V

Kompaktne, võimas harjavaba akunurklihvija, keskmise raskusega lihvimis- ja lõikamistöödeks
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitseprillid Cetus®

KAITSEPRILLID CETUS KIRGAS

Täiuslik kaitse, sportlik, dünaamiline, moekas välimus