Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Longlife’i lõikeketas Alumiiniumi/värviliste metallide jaoks

Lõikeketas alumiiniumile Longlife
LÕIKEKETAS 230X2.5 ALU LL

Toote nr 0670122302

EAN 4038898435242

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Longlife’i lõikeketas Alumiiniumi/värviliste metallide jaoks

Toote nr 0670122302

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga pikk kasutusiga ja hea lõikejõudlus
  • Väga hea purunemiskindlusega

  • Väga kõrge külgstabiilsus
Märkus
  • Hoiustamine: kuivasja 20°C temperatuuril

  • Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust

  • Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset

  • Kasutage ainult kahjustusteta lõikekettaid

  • Ärge suruge/kallutage kettaid lõikamise ajal – suurem purunemisoht!

  • Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda — tavaliselt piisab nurklihvija raskusest

  • Kinnitage lõikeketas alati metallrõngaga mootori suunas

  • Lisateavet vaadake pakendi infolehelt

Vastab Euroopa standardi 12413 ja OSA (lihvimistööriistade ohutuse organisatsiooni) kõige rangematele ohutusnõuetele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Eriti sobiv alumiiniumi, alumiiniumisulamite ja muude mitteraudmetallide jaoks, nagu vask, messing, pronks jne.

  • Täismaterjalide, torude, profiilide ja lehtmetalli jne eraldamine.

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Lõikamisvõime (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Lõikekvaliteet (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Läbimõõt x paksus

230 x 2,5 mm

Puuriava

22,23 mm

Kinnitus

Sirge

Max pöörlemiskiirus

6600 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitseprillid Cetus®

KAITSEPRILLID CETUS KIRGAS

Täiuslik kaitse, sportlik, dünaamiline, moekas välimus