Longlife’i lihvketas Terasele
Lihvketas Longlife terasele
LIHVKETAS 230X8 TERAS LL
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
Suure jõudlusega, kunstvaiguga seotud, kiududega tugevdatud vastupidav lihvketas, millel on eriti pikk kasutusiga ja suur materjali eemalduskiirus
- Väga hea purunemiskindlusega
- Minimaalne mõõtmete ja tasakaalu erinevuste tolerats
Märkus
- Hoiustamine: kuivasja 20°C temperatuuril
- Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust
- Kasutage ainult kahjustusteta kettaid
- Tagage asjakohane kontaktsurve
- Säilitage kareda lihvketta õige kontaktnurk, kuna liiga väike kontaktnurk põhjustab ketta purunemise .
- Lisateavet vaadake pakendi infolehelt
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib eriti hästi tavapärase karkassiterase, suure kõvadusega karkassiterase, ehitusterase, tööriistaterase ja karastatud terase töötlemiseks
- Servade ja pindade lihvimine
- Viimistlemine ja silumine
- Kraatide eemaldamine ja keeviste töötlemine
Läbimõõt x paksus | 230 x 8,0 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Kinnitus | Võllile |
Max pöörlemiskiirus | 6600 U/min(rpm) |
Töödeldav materjal | Teras |
Max ringkiirus | 80 m/s |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Eemaldamise kiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Eemaldamise jõudlus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |