Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Longlife’i lihvketas Roostevabale terasele

Lihvketas Longlife roostevabale terasele
LIHVKETAS 125X7 RST LL

Toote nr 0670181257

EAN 4038898435747

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Longlife’i lihvketas Roostevabale terasele

Toote nr 0670181257

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega, kunstvaiguga seotud, kiududega tugevdatud vastupidav lihvketas, millel on eriti pikk kasutusiga ja suur materjali eemalduskiirus
  • Väga hea purunemiskindlusega

  • Minimaalne mõõtmete ja tasakaalu erinevuste tolerats

  • Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)
Märkus
  • Hoiustamine: kuivasja 20°C temperatuuril

  • Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust

  • Kasutage ainult kahjustusteta lõikekettaid

  • Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda — tavaliselt piisab nurklihvija raskusest

  • Säilitage kareda lihvketta õige kontaktnurk, kuna liiga väike kontaktnurk põhjustab ketta purunemise.

  • Lisateavet vaadake pakendi infolehelt

Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib eriti hästi roostevaba terase, legeeritud ja kõrglegeeritud terase, roostevaba ja happekindla terase ning kroomnikkelterase töötlemiseks

  • Servade ja pindade lihvimine

  • Viimistlemine ja silumine

  • Kraatide eemaldamine ja keeviste töötlemine

Läbimõõt x paksus

125 x 7,0 mm

Puuriava

22,23 mm

Kinnitus

Võllile

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Töödeldav materjal

Roostevaba teras

Max ringkiirus

80 m/s

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Eemaldamise kiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Eemaldamise jõudlus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Aku nurklihvija AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKUNURKLIHVIJA AWS 18-125P 18V

Kompaktne, võimas harjavaba akunurklihvija, keskmise raskusega lihvimis- ja lõikamistöödeks