Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Longlife jäme nailonabrasiiv fliisiketas

Nailonfliisist lihvketas, vahetatav keraamiline spindel
NAILON-LIHVKETAS Ø150MM PUNANE

Toote nr 0585333150

EAN 4046777677850

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Longlife jäme nailonabrasiiv fliisiketas

Toote nr 0585333150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga kiire puhastamine ja maksimaalne kasutusiga keeviste, korrosiooni ja värvi eemaldamisel.

Väga hea materjali eemaldusvõime, pikk kasutusiga


Keraamiline lihvaine annab selle puhastuskettale väga head materjali eemaldamise omadused.



Puhastuskettad ei määri ega ummistu


Avatud struktuur takistab kettal pinda määrimast. See tähendab, et ketas ei ummistu pinnakatete, liimainete või pehmete metallide lihvimisel.

Märkus
  • Kasutamiseks ainult sobivate kinnitustornide ja tugiäärikutega

  • Ääriku läbimõõt > pool ketta läbimõõdust

  • Järgige maksimaalset lubatud pöörlemiskiirust
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Kasutamiseks elektritrellidel, otslihvijatel ja paindvõllidel

  • Keeviste, metallpindade ja plasti puhastamine ja viimistlemine.

  • Sõiduki kerealuste puhastamine ja muud keretööd, kivi/graniidi puhastamine. Sobib ka kraatide eemaldamiseks.

  • Temperatuurimuutusest tekkinud värvimuutuste, katlakivi, rooste, korrosiooni, mustuse- ja oksiidikihtide, pinnakatete, värvide ja pigmentide, vanade pintsliga peale kantud pinnakatete, sünteetiliste vaikude, liimainete, tihendijääkide, tsemendi- ning betoonijääkide eemaldamine.

  • Töödeldavad materjalid: Teras, roostevaba teras, alumiinium, malm, klaaskiud ja komposiitmaterjalid

Läbimõõt x laius x puuritud ava

150 x 13 x 12 mm

Min/max soovitatav pöörlemiskiirus

3600-5500 U/min(rpm)

Max pöörlemiskiirus

5500 U/min(rpm)

Värv

Punane, Tumepunane

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kinnitusspindel 1 või 2 nailonlihvketta jaoks

VÕLL Ø100/150 LIHVKETASTELE

x 1 tk
Kinnitusspindel 1 või 2 nailonlihvketta jaoks

VÕLL Ø100/150 LIHVKETASTELE