Longlife & Speed keraamiline abrasiivne tera vulkaniseeritud kiudplaat
Vulkan. fiiberketas ker. lihvaine Longlife/Speed
FIIBERK.CUBITRON2 Ø125MM RST 36+
Toote nr 0580712536
EAN 4050642928381
Madalaim karedus ja täiuslik pinnaviimistlus tänu täpsekujulisele ühtlasele abrasiivsele terale
Äärmiselt suur eemaldamiskiirus külmlihvimisega
Tänu suure jõudlusega abrasiivterale ja lihvimisaktiivsele kattekihile
Vajalik on minimaalne kontaktsurve
Tänu suure jõudlusega abrasiivterale
Ülimalt pikk kasutusiga
Tänu täpse kujuga, ühetaolisele ja vertikaalselt paigutatud abrasiivterale
Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (<= 0,1%)
Täpse kujuga, täiesti ühtlane Cubitron® II tera ei vasta ühelegi paljudest ülemaailmsetest teraviljastandarditest (nt FEPA). Seetõttu on terasuurus näidatud +-märgiga ja empiiriliselt määratud teadaolevatele terasarjadele (nt 36+).
3M® ja Cubitron® on ettevõtte 3M kaubamärgid
Andmelehed(X)
Kasutatakse servade ja pindade lihvimiseks ja silumiseks, kiudude eemaldamiseks ja keevitusõmbluste töötlemiseks
Kasutamiseks koos tugiplaadiga käeshoitavatel pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel, mille tsirkulaarkiirus on kuni 80 m/s
Töödeldavad materjalid: Roostevaba teras; rooste-, happe- ja kuumakindel teras (kõrglegeeritud); teras ja alumiinium
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Puuri läbimõõt | 22,23 mm |
Võre suurus | 36+ |
Max pöörlemiskiirus | 12250 1/min |
Soovitatav pöörlemiskiirus | 7500 1/min |
Abrasiivaine materjal | 3M Cubitron II mineraalne keraamiline tera |
Ketta värv | Oranž/punane |
Kleepuv alus | Täissünteetiline vaik |
| P24 | P36 | P40 | P60 | P80 |
| 36+ | ||||
| 60+ | ||||
| 80+ | ||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!