Longlife & Speed RS silent ehituse teemantlõikeketas
Teemantlõikeketas, ehitus LS RS silent 23
TEEMANTKETAS LS RS SLN 30/25,4 D400MM
Toote nr 5526667403
EAN 4065746652131
Maksimaalne lõikamiskiirus ning äärmiselt puhtad ja täpsed lõikeservad kogu kasutusaja jooksul
- Spetsiaalse kujuga, tihedate hammastega ja kalldlõiked
- Uuenduslik segmentide tehnoloogia, millel on täiuslikult koordineeritud mitmekihiline struktuur ja teemantide dünaamiline paigutus
Müra vähendamine kuni 15 dB, mida kasutaja subjektiivselt tajub kui poole madalamat mürataset
Integreeritud vaskkilega kihiline kandur
Ülimalt pikk kasutusiga
- Segmendid kuni 15 mm
- Hiljuti välja töötatud lõike kujundamine
Kaitse sisselõikamise eest, eriti abrasiivsete materjalide puhul
Spetsiaalselt paigutatud kaitsesegmendid ketta läbimõõduga 125 mm
Optimeeritud tolmueemaldus ja jahutus
Spetsiaalselt konstrueeritud segmendid juhivad sisse jahutusõhku ja transpordivad tolmu lõikekohast välja.
Sujuvam töötamine ja meeldivamad töötingimused
Spetsiaalne, uuenduslik pesa geomeetria vähendab kontrollimatut vibratsiooni ja ebameeldivat müra sõidu ajal
- Teemantlõikekettad muutuvad liiga suurte pöörlemiskiiruste korral nüriks ja kuluvad liiga kiiresti ebapiisava tsikulaarkiiruse korral
- Kui lõikamiskerguse vähenemisel (seda näitab sädemete teke), teritage ketas uuesti abrasiivse materjaliga, nt liivakivis, mitme lõikega
- Suuremate ristlõikete eraldamine mitmeks lõiguks (võnkuv lõikamine)
- Töö ilma survet rakendamata- elektritööriista kaal on piisav. Suurenenud surve põhjustab suuremat kulumist.
- Teemantlõikeketas on mõeldud sirglõigeteks. Lõikamiskõverad deformeerivad tera ja põhjustavad südamiku pragusid ja segmendi rebenemist – vigastuste oht!
- Kuigi tööriist on ohutu, kandke töötamise ajal alati kaitseprille ja -riietust
- Järgige sildil olevaid andmeid (maksimaalne pöörlemiskiirus!), kasutuspiiranguid ja ohutusjuhiseid
- Kettal olev suunanool peab vastama elektrilise tööriista pöörlemissuunale
- Ei tohi kasutada külglihvimiseks
- Kasutage sobivat kaitsekatet
- Klambrid võib kinnitada ainult vastava väljaõppe saanud spetsialist (ärge kasutage jõudu, kasutage sama suurusega puhtaid klambriäärikuid, tehke katselõikamine)
- Valesti kinnitatud, kasutatavad või kahjustatud lihvimistööriistad kujutavad endast ohtu ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi
Andmelehed(X)
- Läbimõõt 125 mm, optimeeritud kasutamiseks kõikides seinalõikurites
- Kuiv- ja märglõikamiseks
- Sobib eriti hästi vanale betoonile, betoonile, paekivibetoonile, raudbetoonile (kuni 25 mm), sillutuskividele, betoonplaatidele/katusekividele, betoontorudele, pehmetele/kõvadele kaltsiumsilikaatplokkidele, pehmele/kõrgele graniidile, marmorile, pehmetele/kõvadele klinkritellistele, kõvale savitellistele, kõvale Porotonile, krohvile
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikekiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 400 mm |
Puuriava | 30,0 mm |
Sobitusrõnga siseläbimõõt | 25,4 mm |
Segmendi kõrgus | 15 mm |
Lüli paksus | 3,0 mm |
Segmentide arv | 27 Stck(pcs) |
Segmendi ühendus | Laser |
Max pöörlemiskiirus | 3050 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 63 m/s |
EN standard | 13236 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!