Longlife & Speed RS ehituse teemantlõikeketas
Teemantlõikeketas, ehitus LS RS 23
TEEMANTKETAS LS RS 230MM
Toote nr 5526666230
EAN 4065746617451
Maksimaalne lõikamiskiirus ning äärmiselt puhtad ja täpsed lõikeservad kogu kasutusaja jooksul
- Spetsiaalse kujuga, tihedate hammastega ja kaldlõiked
- Uuenduslik segmentide tehnoloogia, millel on täiuslikult koordineeritud mitmekihiline struktuur ja teemantide dünaamiline paigutus
Ülimalt pikk kasutusiga
- Kuni 15 mm lõikekõrgusega
- Hiljuti välja töötatud lõike kujundamine
Kaitse sisselõikamise eest, eriti abrasiivsete materjalide puhul
Spetsiaalselt paigaldatud kaitsesegmendid ketta läbimõõtudel 115–150 mm
Optimeeritud tolmueemaldus ja jahutus
- Spetsiaalselt konstrueeritud segmendid juhivad sisse jahutusõhku ja transpordivad tolmu lõikekohast välja.
- Spetsiaalsed jahutusavad koos noolega on täiendavaks jahutuseks ja kinnipeetavaks töösuuna näidik.
Sujuvam töötamine ja meeldivamad töötingimused
Spetsiaalne, uuenduslik pesa geomeetria vähendab kontrollimatut vibratsiooni ja ebameeldivat müra sõidu ajal
- Teemantlõikekettad muutuvad liiga suure joonkiiruse korral nüriks ja samas kuluvad liiga kiiresti väikese kiiruse korral
- Kui lõiketõhusus väheneb (seda näitab tugev sädemete teke), teritage ketast, tehes mitu lõiget abrasiivsesse materjali, näiteks liivakivisse
- Suurema detaili läbilõikamist on mõistlik teha mitmes osas
- Töö ilma survet rakendamata- üldjuhul on tööriista kaal piisav. Suurem surve põhjustab teemantketta kiiremat kulumist.
- Teemantlõikeketas on mõeldud sirgete lõigete tegemiseks. Kõverate joonte lõikamine deformeerib tera ja põhjustab pragusid südamikus ning segmentide rebenemist. Vigastuste oht!
- Kasutage turvavarustust (kaitseprillid ja vastav kaitseriietus)
- Järgige sildil olevat teavet (maksimaalne pöörlemiskiirus), kasutuspiiranguid ja ohutusjuhiseid
- Kettal olev suunanool peab vastama elektrilise tööriista pöörlemissuunale
- Lõikeketas ei sobi lihvimiseks
- Kasutage sobivat kaitsekatet
- Lõikeketta paigaldamisel olge hoolikas (ärge kasutage liigset jõudu, kasutage originaal kinnitusmutrit, tehke katselõikamine)
- Valesti kinnitatud või kasutatud lõikekettad kujutavad endast ohtu ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi
Andmelehed(X)
- Läbimõõt 115–150 mm on optimeeritud kasutamiseks soonefreesiga
- Kuiv- ja märglõikamiseks
- Sobib eriti hästi vanale betoonile, betoonile, paekivibetoonile, raudbetoonile (kuni 25 mm), sillutuskividele, betoonplaatidele/katusekividele, betoontorudele, pehme/kõva lubiliivakivi, pehme/kõva graniit, marmor, pehme/kõva klinkerkivi, kõva savikivi, kõva poroton (kärgtellis), krohvile
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikekiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 230 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Segmendi kõrgus | 15 mm |
Lüli paksus | 2,4 mm |
Segmentide arv | 15 Stck(pcs) |
Segmendi ühendus | Laser |
Max pöörlemiskiirus | 6600 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |
EN standard | 13236 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!