Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Longlife & Speed RS ehituse teemantlõikeketas

Teemantlõikeketas, ehitus LS RS 23
TEEMANTKETAS LS RS 150MM

Toote nr 5526666150

EAN 4065746646406

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Longlife & Speed RS ehituse teemantlõikeketas

Toote nr 5526666150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Premium teemantlõikekettad, mis on spetsiaalselt välja töötatud kõigi ehitustööde jaoks ja väga mitmekülgsed, äärmiselt kõrge kasutusiga ja lõikekvaliteet ning maksimaalne lõikamiskiirus. Ideaalne ketas kõikidele nurklihvijatele ja seinalõikuritele

Maksimaalne lõikamiskiirus ning äärmiselt puhtad ja täpsed lõikeservad kogu kasutusaja jooksul


  • Spetsiaalse kujuga, tihedate hammastega ja kaldlõiked

  • Uuenduslik segmentide tehnoloogia, millel on täiuslikult koordineeritud mitmekihiline struktuur ja teemantide dünaamiline paigutus


Ülimalt pikk kasutusiga


  • Kuni 15 mm lõikekõrgusega

  • Hiljuti välja töötatud lõike kujundamine


Kaitse sisselõikamise eest, eriti abrasiivsete materjalide puhul


Spetsiaalselt paigaldatud kaitsesegmendid ketta läbimõõtudel 115–150 mm



Optimeeritud tolmueemaldus ja jahutus


  • Spetsiaalselt konstrueeritud segmendid juhivad sisse jahutusõhku ja transpordivad tolmu lõikekohast välja.

  • Spetsiaalsed jahutusavad koos noolega on täiendavaks jahutuseks ja kinnipeetavaks töösuuna näidik.


Sujuvam töötamine ja meeldivamad töötingimused


Spetsiaalne, uuenduslik pesa geomeetria vähendab kontrollimatut vibratsiooni ja ebameeldivat müra sõidu ajal

Märkus
  • Teemantlõikekettad muutuvad liiga suure joonkiiruse korral nüriks ja samas kuluvad liiga kiiresti väikese kiiruse korral

  • Kui lõiketõhusus väheneb (seda näitab tugev sädemete teke), teritage ketast, tehes mitu lõiget abrasiivsesse materjali, näiteks liivakivisse

  • Suurema detaili läbilõikamist on mõistlik teha mitmes osas

  • Töö ilma survet rakendamata- üldjuhul on tööriista kaal piisav. Suurem surve põhjustab teemantketta kiiremat kulumist.

  • Teemantlõikeketas on mõeldud sirgete lõigete tegemiseks. Kõverate joonte lõikamine deformeerib tera ja põhjustab pragusid südamikus ning segmentide rebenemist. Vigastuste oht!

  • Kasutage turvavarustust (kaitseprillid ja vastav kaitseriietus)

  • Järgige sildil olevat teavet (maksimaalne pöörlemiskiirus), kasutuspiiranguid ja ohutusjuhiseid

  • Kettal olev suunanool peab vastama elektrilise tööriista pöörlemissuunale

  • Lõikeketas ei sobi lihvimiseks

  • Kasutage sobivat kaitsekatet

  • Lõikeketta paigaldamisel olge hoolikas (ärge kasutage liigset jõudu, kasutage originaal kinnitusmutrit, tehke katselõikamine)

  • Valesti kinnitatud või kasutatud lõikekettad kujutavad endast ohtu ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Läbimõõt 115–150 mm on optimeeritud kasutamiseks soonefreesiga

  • Kuiv- ja märglõikamiseks

  • Sobib eriti hästi vanale betoonile, betoonile, paekivibetoonile, raudbetoonile (kuni 25 mm), sillutuskividele, betoonplaatidele/katusekividele, betoontorudele, pehme/kõva lubiliivakivi, pehme/kõva graniit, marmor, pehme/kõva klinkerkivi, kõva savikivi, kõva poroton (kärgtellis), krohvile

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Lõikekiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Lõikekvaliteet (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Läbimõõt (Ø)

150 mm

Puuriava

22,23 mm

Segmendi kõrgus

12 mm

Lüli paksus

2,2 mm

Segmentide arv

11 Stck(pcs)

Segmendi ühendus

Laser

Max pöörlemiskiirus

10200 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

EN standard

13236

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitseprillid Cetus®X-treme

KAITSEPRILLID CETUS X-TREME KIRGAS

Maksimaalne kaitse igapäevases disainis
x 1 tk
Aku nurklihvija AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKUNURKLIHVIJA AWS 18-125P 18V

Kompaktne, võimas harjavaba akunurklihvija, keskmise raskusega lihvimis- ja lõikamistöödeks