Longlife & Speed RS Plus ehituse teemantlõikeketas
Teemantlõikeketas LS RS plus, ehitus
TEEMANTKETAS 300MM L&S RS PLUS
Toote nr 5526664300
EAN 4062856632800
Maksimaalne lõikamiskiirus ning äärmiselt puhtad ja täpsed lõikeservad
- Spetsiaalne laineline, ribiline segmendi kuju ja uuenduslik optimeeritud segmendi tehnoloogia lõikekiiruse ning lõikekvaliteedi kindla suurendamise eesmärgil
- Erineva suurusega kihid sobituvad ideaalselt üksteisega, teemandid vaheldumisi külgedel
Pikk kasutusiga
Segmendid kuni 15 mm
Kaitse sisselõikamise eest, eriti eriti abrasiivsete materjalide puhul
Spetsiaalselt paigaldatud kaitsesegmendid ketta läbimõõtudel 115–150 mm
Optimeeritud tolmueemaldus ja jahutus
Spetsiaalselt konstrueeritud segmendid juhivad sisse jahutusõhku ja transpordivad tolmu lõikekohast välja. Spetsiaalsed jahutusavad koos noole paigutusega on täiendavaks jahutuseks ja kinnipeetavaks töösuuna näidik.
Sujuvam töötamine ja meeldivamad töötingimused
Spetsiaalne, uuenduslik pesa geomeetria vähendab kontrollimatut vibratsiooni ja ebameeldivat müra sõidu ajal
- Teemantlõikekettad muutuvad nüriks liiga suurte kiiruste korral ja kuluvad liiga kiiresti ebapiisavate tsirkulaarkiiruste korral
- Kui lõikamiskerguse vähenemisel (seda näitab sädemete teke), teritage ketas uuesti abrasiivse materjaliga, nt liivakivis, mitme lõikega
- Suuremate toorikute ristlõike eraldamine mitmeks lõiguks (kiiklõikamine)
- Töötage ilma surveta - masina kaal on piisav. Suurenenud surve põhjustab suuremat kulumist.
- Teemantlõikeketas on mõeldud sirglõigeteks. Kõverlõikamine deformeerib tera ja põhjustab südamiku pragusid ja segmendi rebenemist - vigastuste oht!
- Kuigi tööriist on ohutu, kandke töötamise ajal alati kaitseprille ja -riietust
- Järgige sildil olevat teavet (maksimaalne pöörlemiskiirus), kasutuspiiranguid ja ohutusjuhiseid
- Ketta suunanool peab vastama masina pöörlemissuunale
- Ei tohi kasutada külglihvimiseks
- Kasutage sobivat kaitsekatet
- Klambrid võib kinnitada ainult vastava väljaõppe saanud spetsialist (ärge kasutage jõudu, kasutage sama suurusega puhtaid klambriäärikuid, tehke katselõikamine)
- Valesti kinnitatud, kasutatavad või kahjustatud lihvimistööriistad kujutavad endast ohtu ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi
Andmelehed(X)
- Läbimõõt 115–150 mm, optimeeritud kasutamiseks kõikides seinalõikurites
- Kuiv- ja märglõikamiseks
- Sobib eriti hästi vanale betoonile, betoonile, paekivibetoonile, raudbetoonile (kuni 25 mm), sillutuskividele, betoonplaatidele/katusekividele, betoontorudele, pehme/kõrge lubiliivakivi, pehme/kõrge graniit, marmor, pehme/kõrge klinkerkivi, kõva savikivi, kõva poroton, krohvile
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikekiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 300 mm |
Puuriava | 20 mm |
Segmendi kõrgus | 15 mm |
Lüli paksus | 2,8 mm |
Segmentide arv | 19 Stck(pcs) |
Segmendi ühendus | Laser |
Max pöörlemiskiirus | 6400 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 100 m/s |