Long-life & Speed teemantteritusketas
Teemantlihvketas ZEBRA kõvadele materjalidele
TEEMANT LIHVKETAS Ø125
Toote nr 0666501125
EAN 4052712106354
Märgatavalt kiirem tõhusam töö
Spetsiaalne võllisegment ("Duo Bond") kahekordse funktsiooniga: viimistlemine ja eemaldamine.
Optimaalne tolmueemaldus
Tänu spetsiaalse kanduri kombinatsioonile väga suurte avade ja võllisegmendiga.
Üks kõigi jaoks
Lihvib peaaegu kõiki betoon- ja kivimaterjale
Andmelehed(X)
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Eemaldamise kiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Pinna kvaliteet/viimistlus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Probleemide lahendaja (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Segmendi kõrgus | 5,5 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!