Lõikuri hoidja DIN EN 22568 Performance
Lõikuri hoidja EN 22568 Performance
38X14MM M12-14 KEERMELÕIK.HOID.
Toote nr 0659800500
EAN 4061975320698
Ohutu töö isegi suurte jõudude kasutamisel
Väga kõrge kandevõime võrreldes standardmudelitega tänu uuele tööriista geomeetriale ja uuele tootmisprotsessile, mis võimaldab rangemaid tootmistolerantse
Mugav toimimine
Sujuvalt jooksvad, vastupidavad peene ristlõikega lukustuskruvid võimaldavad keermelõikuri kinnitada ilma kruvikeerajata
Säästev tootmine
Musta värviga kaetud käepidemed on valmistatud terasest ja pulbervärvitud keermelõikuri korpus
Andmelehed(X)
Keermelõikaja asetatakse hoidja pilusse keskmise kruvi kõrgusel. Kõigepealt kinnitatakse kruvikeerajaga keskmine kruvi. Seejärel pingutatakse kaks vastassuunalist kruvi, nii et keermelõikur oleks õigesti kinnitatud. Sellele järgnevad kaks ülejäänud kruvi, mis lõplikult kinnitavad keermelõikuri. Seejärel asetatakse keermelõikur vertikaalselt toorikule. Tänu kahele käepidemele on nüüd võimalik rakendada suuremat jõudu ja lõikamine on lihtne. Keermelõikurid „HSS Performance“ ja „HSCo Multi Performance“ saab kasutada mõlemalt poolt tänu kahepoolsele lõikele. Lõikamisel tuleb kasutada piisavas koguses määrdeainet. Pärast kahte pööret saab lõikuse katkestada, pöörates lühidalt tagasi.
Standardid | EN 22568 |
Materjal | Survevalu tsink |
Siseläbimõõt x kõrgus | 38 x 14 mm |
Pikkus | 310 mm |
Min/max keermestamise ala, meetermõõdustik | 12-14 mm |
Min/max keermestamisala Whitworth (W-keere), imperial | 1/2-9/16 in |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!