Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikuri hoidja DIN EN 22568 Performance

Lõikuri hoidja EN 22568 Performance
25X9MM M7-9 KEERMELÕIK.HOID.

Toote nr 0659800300
EAN 4061975320674

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lõikuri hoidja DIN EN 22568 Performance

Toote nr 0659800300

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõhus keermelõikuri hoidja, mis on valmistatud survevalatud tsingist ümmarguste keermelõikajate kinnitamiseks vastavalt DIN EN 22568, DIN EN 24231 ja tehasestandardile, millel on uus disainitud tugevdatud korpus, samuti terasest valmistatud mustaks värvitud käepidemed väga suurte koormuste jaoks.

Ohutu töö isegi suurte jõudude kasutamisel


Väga kõrge kandevõime võrreldes standardmudelitega tänu uuele tööriista geomeetriale ja uuele tootmisprotsessile, mis võimaldab rangemaid tootmistolerantse



Mugav toimimine


Sujuvalt jooksvad, vastupidavad peene ristlõikega lukustuskruvid võimaldavad keermelõikuri kinnitada ilma kruvikeerajata



Säästev tootmine


Musta värviga kaetud käepidemed on valmistatud terasest ja pulbervärvitud keermelõikuri korpus

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Keermelõikaja asetatakse hoidja pilusse keskmise kruvi kõrgusel. Kõigepealt kinnitatakse kruvikeerajaga keskmine kruvi. Seejärel pingutatakse kaks vastassuunalist kruvi, nii et keermelõikur oleks õigesti kinnitatud. Sellele järgnevad kaks ülejäänud kruvi, mis lõplikult kinnitavad keermelõikuri. Seejärel asetatakse keermelõikur vertikaalselt toorikule. Tänu kahele käepidemele on nüüd võimalik rakendada suuremat jõudu ja lõikamine on lihtne. Keermelõikurid „HSS Performance“ ja „HSCo Multi Performance“ saab kasutada mõlemalt poolt tänu kahepoolsele lõikele. Lõikamisel tuleb kasutada piisavas koguses määrdeainet. Pärast kahte pööret saab lõikuse katkestada, pöörates lühidalt tagasi.

Standardid

EN 22568

Materjal

Survevalu tsink

Siseläbimõõt x kõrgus

25 x 9 mm

Pikkus

210 mm

Min/max keermestamise ala, meetermõõdustik

7-9 mm

Min/max keermestamise ala, meetermõõdustik peen

7-9 mm

Min/max keermestamisala Whitworth (W-keere), imperial

5/16-5/16 in

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M3X0.5

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M4X0.7

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M5X0.8

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M6X1.0

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M8X1.25

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M10X1.5

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M12X1.75

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 38X14MM M14X2.0

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 45X18MM M16X2.0

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 45X18MM M18X2.5

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 45X18MM M20X2.5

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 55X22MM M24X3.0

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

DIN223 M10 KEERMELÕIKUR

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
x 1 tk
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

DIN223 M12 KEERMELÕIKUR

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
x 1 tk
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

DIN223 M14 KEERMELÕIKUR

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
x 1 tk
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

DIN223 M16 KEERMELÕIKUR

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
x 1 tk
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

DIN223 M18 KEERMELÕIKUR

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
x 1 tk
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

DIN223 M20 KEERMELÕIKUR

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
x 1 tk
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

DIN223 M22 KEERMELÕIKUR

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
x 1 tk
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

DIN223 M24 KEERMELÕIKUR

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
x 1 tk
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

DIN223 M3 KEERMELÕIKUR

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
x 1 tk
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

DIN223 M4 KEERMELÕIKUR

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
x 1 tk
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

DIN223 M5 KEERMELÕIKUR

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
x 1 tk
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

DIN223 M6 KEERMELÕIKUR

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
x 1 tk
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

DIN223 M7 KEERMELÕIKUR

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
x 1 tk
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

DIN223 M8 KEERMELÕIKUR

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave