Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

Lõikur, HSCo M-keere, nitreeritud
KEERMELÕIKUR HSCO 55X22MM M22X2.5

Toote nr 0652556220

EAN 4061975220844

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

Toote nr 0652556220

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).

Paindlik kasutamine akutrelli kruvikeerajatega ja treipingil


Tehases standardsed lõikurid välise läbimõõduga 25x9 mm võimaldavad ajasäästlikku ja täpsemõõdulist väliskeermete lõikamist (M3–M10) ning parandamist (M3–M12) kolme lõuaga padrunis koos spetsiaalselt arendatud adapteriga.



Ökonoomne käsitsikasutus


Väliskeermete M3–M12 käsitsi lõikamiseks on viie tööriista asemel vaja ainult ühte keermelõikuri hoidjat.



Silmapaistev jõudlus


  • Kuni kolm korda pikem kasutusiga tänu 5% koobaltisulamile, pinnanitreerimisele ja äsja väljatöötatud tööriista geomeetriale

  • Suurepärane laastude eemaldamine lõikesuunas tänu spiraalpunktile


Saab kasutada peaaegu kõigi materjalidega


Värskelt välja töötatud tööriista geomeetria optimeeritud laastunurgaga



Protsessi kõrge töökindlus


tänu lapitud nitreritud pinnale ja pikemale lõikele



Lihtne kasutada


  • Lihtsam lõikamine ja väiksem pöördemoment võrreldes tavaliste lõikuritega

  • Vähem hõõrdumist kui tavapärastel lõikuritel

  • Kahepoolse lõike tõttu kasutatav mõlemalt poolt
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised
  • Keerme lõikamisel tuleb lisada piisavalt jahutusvedelikku ja määrdeainet.

  • Lõikurid sobivad käsitsi kasutamiseks nii tavaliste hoidikutega kui ka akutrelli kruvikeerajatega ja treipingil (koos kaubaga 0659 990 001).

  • Käsitsi kasutamisel pidage meeles järgmist: Lõikur asetatakse hoidikusse keskmise kruvi kõrgusele. Kruvid pingutatakse kruvikeerajaga. Lõikur asetatakse vertikaalselt toorikule. Saab kasutada mõlemat pidi. Pärast kahte pööret saab lõikuse katkestada, pöörates lühidalt tagasi.

  • Akutrelli kruvikeerajate või treipinkide kasutamisel järgige spetsiaalselt selle jaoks välja töötatud adapteri kasutusjuhendit 0659999001.

Lõikematerjal

HSCo

Pind

Nitreeritud

Keerme tüüp

M

Kuju

B

Tolerantsuse klass

6 g

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M22

Samm

2,5 mm

Välisläbimõõt

55 mm

Kõrgus

22 mm

Töödeldav materjal

Teras, Roostevaba teras, Mitteraudmetall, Valumetall

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lõikuri hoidja DIN EN 22568 Performance

25X9MM M7-9 KEERMELÕIK.HOID.

Tõhus keermelõikuri hoidja, mis on valmistatud survevalatud tsingist ümmarguste keermelõikajate kinnitamiseks vastavalt DIN EN 22568, DIN EN 24231 ja tehasestandardile, millel on uus disainitud tugevdatud korpus, samuti terasest valmistatud mustaks värvitud käepidemed väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Lõikuri hoidja DIN EN 22568 Performance

38X14MM M12-14 KEERMELÕIK.HOID.

Tõhus keermelõikuri hoidja, mis on valmistatud survevalatud tsingist ümmarguste keermelõikajate kinnitamiseks vastavalt DIN EN 22568, DIN EN 24231 ja tehasestandardile, millel on uus disainitud tugevdatud korpus, samuti terasest valmistatud mustaks värvitud käepidemed väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Lõikuri hoidja DIN EN 22568 Performance

45X18MM M16-20 KEERMELÕIK.HOID.

Tõhus keermelõikuri hoidja, mis on valmistatud survevalatud tsingist ümmarguste keermelõikajate kinnitamiseks vastavalt DIN EN 22568, DIN EN 24231 ja tehasestandardile, millel on uus disainitud tugevdatud korpus, samuti terasest valmistatud mustaks värvitud käepidemed väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Lõikuri hoidja DIN EN 22568 Performance

55X22MM M22-24 KEERMELÕIK.HOID.

Tõhus keermelõikuri hoidja, mis on valmistatud survevalatud tsingist ümmarguste keermelõikajate kinnitamiseks vastavalt DIN EN 22568, DIN EN 24231 ja tehasestandardile, millel on uus disainitud tugevdatud korpus, samuti terasest valmistatud mustaks värvitud käepidemed väga suurte koormuste jaoks.
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel