Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance
Lõikur, HSCo M-keere, nitreeritud
KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M12X1.75
Toote nr 0652556120
EAN 4061975220714
Paindlik kasutamine akutrelli kruvikeerajatega ja treipingil
Tehases standardsed lõikurid välise läbimõõduga 25x9 mm võimaldavad ajasäästlikku ja täpsemõõdulist väliskeermete lõikamist (M3–M10) ning parandamist (M3–M12) kolme lõuaga padrunis koos spetsiaalselt arendatud adapteriga.
Ökonoomne käsitsikasutus
Väliskeermete M3–M12 käsitsi lõikamiseks on viie tööriista asemel vaja ainult ühte keermelõikuri hoidjat.
Silmapaistev jõudlus
- Kuni kolm korda pikem kasutusiga tänu 5% koobaltisulamile, pinnanitreerimisele ja äsja väljatöötatud tööriista geomeetriale
- Suurepärane laastude eemaldamine lõikesuunas tänu spiraalpunktile
Saab kasutada peaaegu kõigi materjalidega
Värskelt välja töötatud tööriista geomeetria optimeeritud laastunurgaga
Protsessi kõrge töökindlus
tänu lapitud nitreritud pinnale ja pikemale lõikele
Lihtne kasutada
- Lihtsam lõikamine ja väiksem pöördemoment võrreldes tavaliste lõikuritega
- Vähem hõõrdumist kui tavapärastel lõikuritel
- Kahepoolse lõike tõttu kasutatav mõlemalt poolt
Andmelehed(X)
- Keerme lõikamisel tuleb lisada piisavalt jahutusvedelikku ja määrdeainet.
- Lõikurid sobivad käsitsi kasutamiseks nii tavaliste hoidikutega kui ka akutrelli kruvikeerajatega ja treipingil (koos kaubaga 0659 990 001).
- Käsitsi kasutamisel pidage meeles järgmist: Lõikur asetatakse hoidikusse keskmise kruvi kõrgusele. Kruvid pingutatakse kruvikeerajaga. Lõikur asetatakse vertikaalselt toorikule. Saab kasutada mõlemat pidi. Pärast kahte pööret saab lõikuse katkestada, pöörates lühidalt tagasi.
- Akutrelli kruvikeerajate või treipinkide kasutamisel järgige spetsiaalselt selle jaoks välja töötatud adapteri kasutusjuhendit 0659999001.
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | Nitreeritud |
Keerme tüüp | M |
Vorm | B |
Tolerantsuse klass | 6 g |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M12 |
Samm | 1,75 mm |
Välisläbimõõt | 25 mm |
Kõrgus | 9 mm |
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras, Mitteraudmetall, Valumetall |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!