Lõiketangid DIN ISO 5750
Lõiketangid DIN ISO 5749
LÕIKETANGID 180MM
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
- Jõudu säästev puhas lõige tänu spetsiaalselt freesitud täppis lõikeservale
- Kvaliteetne tööriistateras annab teradele pika kasutusea ja täpsuse
- Induktsioonkarastatud
- Pind on täielikult poleeritud ja kaetud läbipaistva lakiga
- Käepideme kate: topelt PVC-kattega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Pehmete ja ülikõvade juhtmete ja kaablite lõikamiseks
Pikkus (L) | 180 mm |
Max kõva traadi lõikamise võime | 2,7 mm |
Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime | 3,8 mm |
Max karastatud traadi läbimõõdu lõikevõime | 2,2 mm |
Pikkus tollides (L) | 7 in |
Liigendi tüüp | Käivitatud |