Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõiketangid DIN ISO 5750

Lõiketangid DIN ISO 5749
LÕIKETANGID 140MM

Toote nr 071501 570

EAN 4050382275325

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lõiketangid DIN ISO 5750

Toote nr 071501 570

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Jõudu säästev puhas lõige tänu spetsiaalselt freesitud täppis lõikeservale

  • Kvaliteetne tööriistateras annab teradele pika kasutusea ja täpsuse

  • Induktsioonkarastatud

  • Pind on täielikult poleeritud ja kaetud läbipaistva lakiga

  • Käepideme kate: topelt PVC-kattega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Pehmete ja ülikõvade juhtmete ja kaablite lõikamiseks

Pikkus (L)

140 mm

Max kõva traadi lõikamise võime

2,2 mm

Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime

3,0 mm

Max karastatud traadi läbimõõdu lõikevõime

1,8 mm

Pikkus tollides (L)

5-1/2 in

Liigendi tüüp

Rakendatud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave