Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikestrantsiga auguraud meetermõõdustikus ISO suurused kooskõlas standardiga EN 50262

Auguraud
AUGURAUD M20 Ø20,4MM

Toote nr 0619702204

EAN 4038898193272

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lõikestrantsiga auguraud meetermõõdustikus ISO suurused kooskõlas standardiga EN 50262

Toote nr 0619702204

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Individuaalne (ilma tõmbepoldita)



Pikk kasutusiga


Spetsiaalselt välja töötatud lõikegeomeetria



3x materjali lõhenemine – stantsimisjäätmed ei kleepu tõmbepoldi külge, garanteeritud on tööriista ühtlane kulumine ja täpsed siledad ringikujulised augud



Täpne joondamine ristjoonega


Neli sälku keermelõikuril

Märkus

Ø19,0 mm tõmbepoldi puhul on eellõikamine alternatiivina võimalik ka plekiaugustajaga M20 (PG 13,5).


Eelpuurimiseks: HSS spiraalpuur, kood 0624.


Tõmbepoldi määrimiseks: AL 1100, kood 0893 110 1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

20,4 mm

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M20

Sobib torule (PG)

PG 13,5

Kruvi läbimõõt x kruvi pikkus

9,5 x 50 mm

Puuri läbimõõt

10,0 mm

Sobiv max pleki paksusele

2 mm

Töödeldav materjal

Teras, Alumiinium, Vask, GRP

Materjali paksused, mida saab augustada
Materjal Kruvi läbim. 6 mm Kruvi läbim. 9,5 mm Kruvi läbim. 19 mm
St 37 2 2 3
Alumiinium 2 2 3,5
Vask 2 2 3,5
Klaaskiudplast 2 2 3,5
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Distantspuksi komplekt 3 tk

DISTANTSPUKSID AUGURAUDADELE 3TK
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
KL auguraua polt M12-M63 ja PG9-PG48 auguraudadele

AUGURAUA POLT WS27 19X75MM