Lõikestrantsiga auguraud Meetermõõdustikus ISO suurused vastavalt EN 50262
Auguraud
AUGURAUD M50 Ø50,5MM
Individuaalne (ilma tõmbepoldita)
Pikk kasutusiga
Spetsiaalselt välja töötatud lõikegeomeetria
3x materjali lõhenemine – stantsimisjäätmed ei kleepu tõmbepoldi külge, garanteeritud on tööriista ühtlane kulumine ja täpsed siledad ringikujulised augud
Täpne joondamine ristjoonega
Neli sälku keermelõikuril
Ø19,0 mm tõmbepoldi puhul on eellõikamine alternatiivina võimalik ka plekiaugustajaga M20 (PG 13,5).
Eelpuurimiseks: HSS spiraalpuur, kood 0624.
Tõmbepoldi määrimiseks: AL 1100, kood 0893 110 1
Andmelehed(X)
Läbimõõt | 50,5 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M50 |
Kruvi läbimõõt x kruvi pikkus | 19 x 75 mm |
Puuri läbimõõt | 19,5 mm |
Sobiv max pleki paksusele | 3 mm |
Töödeldav materjal | Teras, Alumiinium, Vask, GRP |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!