Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikestrantsiga auguraud Meetermõõdustikus ISO suurused vastavalt EN 50262

Auguraud
AUGURAUD M40 Ø40,5MM

Toote nr 0619702405
EAN 4038898193302

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lõikestrantsiga auguraud Meetermõõdustikus ISO suurused vastavalt EN 50262

Toote nr 0619702405

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Individuaalne (ilma tõmbepoldita)



Pikk kasutusiga


Spetsiaalselt välja töötatud lõikegeomeetria



3x materjali lõhenemine – stantsimisjäätmed ei kleepu tõmbepoldi külge, garanteeritud on tööriista ühtlane kulumine ja täpsed siledad ringikujulised augud



Täpne joondamine ristjoonega


Neli sälku keermelõikuril

Märkus

Ø19,0 mm tõmbepoldi puhul on eellõikamine alternatiivina võimalik ka plekiaugustajaga M20 (PG 13,5).


Eelpuurimiseks: HSS spiraalpuur, kood 0624.


Tõmbepoldi määrimiseks: AL 1100, kood 0893 110 1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

40.5 mm

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M40

Kruvi läbimõõt x kruvi pikkus

19 x 75 mm

Puuri läbimõõt

19.5 mm

Sobiv max pleki paksusele

3 mm

Töödeldav materjal

Teras, Alumiinium, Vask, GRP

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Distantspuksi komplekt 3 tk

DISTANTSPUKSID AUGURAUDADELE 3TK

x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave