Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikestrantsiga auguraud Meetermõõdustikus ISO suurused vastavalt EN 50262

Auguraud
AUGURAUD M25 Ø25,4MM

Toote nr 0619702254
EAN 4038898193289

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lõikestrantsiga auguraud Meetermõõdustikus ISO suurused vastavalt EN 50262

Toote nr 0619702254

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Individuaalne (ilma tõmbepoldita)



Pikk kasutusiga


Spetsiaalselt välja töötatud lõikegeomeetria



3x materjali lõhenemine – stantsimisjäätmed ei kleepu tõmbepoldi külge, garanteeritud on tööriista ühtlane kulumine ja täpsed siledad ringikujulised augud



Täpne joondamine ristjoonega


Neli sälku keermelõikuril

Märkus

Ø19,0 mm tõmbepoldi puhul on eellõikamine alternatiivina võimalik ka plekiaugustajaga M20 (PG 13,5).


Eelpuurimiseks: HSS spiraalpuur, kood 0624.


Tõmbepoldi määrimiseks: AL 1100, kood 0893 110 1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

25,4 mm

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M25

Kruvi läbimõõt x kruvi pikkus

9,5 x 50 mm

Puuri läbimõõt

10,0 mm

Sobiv max pleki paksusele

2 mm

Töödeldav materjal

Teras, Alumiinium, Vask, GRP

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Distantspuksi komplekt 3 tk

DISTANTSPUKSID AUGURAUDADELE 3TK

x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave