Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikerullik Torulõikurile

Torulõikuri varutera
VARUTERA 0714 551 330-LE

Toote nr 0714551910
EAN 4045989903931

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lõikerullik Torulõikurile

Toote nr 0714551910

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

4.9 mm

Läbimõõt

11 mm

Välisläbimõõt

20 mm

Siseläbimõõt

5 mm

Sobiv toru läbimõõdule

3 - 35 mm

Lõikesügavus

3 mm

Pealekandmise ala

Teras, Alumiinium, Vask, Messing, PVC

Toote kaal (ühiku kohta)

4.300 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave