Lõikeketas terasele ja roostevabale terasele
Terase / roostevaba terase lõikeketas REDSTRIPE
LÕIKEKETAS 230X1.9 TERAS/RST REDSTRIPE
Toote nr 0669230231
EAN 4053479368399
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
Suure jõudlusväärtusega vastupidav lõikeketas.
- Pika kasutuseaga optimaalne lõikevõimsus
- Hea purunemiskindlus
- Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0.1%)
- Vastab maksimaalsetele ohutusnõuetele vastavalt Euroopa standardile EN 12413
- EN 12413 Euroopa standard
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutatakse monoliitsete materjalide, torude, profiilide ja roostevabast terasest lehtmaterjalide lõikamiseks.
Läbimõõt x paksus | 230 x 1,9 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Kinnitus | Sirge |
Max pöörlemiskiirus | 6600 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |
Töödeldav materjal | Roostevaba teras |