Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikeketas terasele ja roostevabale terasele

Terase / roostevaba terase lõikeketas REDSTRIPE
LÕIKEKETAS 125X1.6 TERAS/RST REDSTRIPE

Toote nr 0669230126

EAN 4053479368351

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lõikeketas terasele ja roostevabale terasele

Toote nr 0669230126

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusväärtusega vastupidav lõikeketas.
  • Pika kasutuseaga optimaalne lõikevõimsus

  • Hea purunemiskindlus

  • Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0.1%)

  • Vastab maksimaalsetele ohutusnõuetele vastavalt Euroopa standardile EN 12413
  • EN 12413 Euroopa standard
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutatakse monoliitsete materjalide, torude, profiilide ja roostevabast terasest lehtmaterjalide lõikamiseks.

Läbimõõt x paksus

125 x 1,6 mm

Puuriava

22,23 mm

Kinnitus

Sirge

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Töödeldav materjal

Roostevaba teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave