Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikeketas terasele ja roostevabale terasele

Terase / roostevaba terase lõikeketas REDSTRIPE
LÕIKEKETAS 125X1.0 TERAS/RST REDSTRIPE

Toote nr 0669230121

EAN 4053479368283

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lõikeketas terasele ja roostevabale terasele

Toote nr 0669230121

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusväärtusega vastupidav lõikeketas.
  • Pika kasutuseaga optimaalne lõikevõimsus

  • Hea purunemiskindlus

  • Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0.1%)

  • Vastab maksimaalsetele ohutusnõuetele vastavalt Euroopa standardile EN 12413
  • EN 12413 Euroopa standard
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutatakse monoliitsete materjalide, torude, profiilide ja roostevabast terasest lehtmaterjalide lõikamiseks.

Läbimõõt x paksus

125 x 1,0 mm

Puuriava

22,23 mm

Kinnitus

Sirge

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Töödeldav materjal

Roostevaba teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave