Lõikeketas, karbiidkattega
Karbiidkattega lõikeketas
UNIVERSAALNE LÕIKEKETAS 76MM
Toote nr 0667410076
EAN 4046777690439
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
Ketta spetsiaalselt disainitud karbiidgranulid tagavad mitte ainult suurepärase vastupidavuse, vaid ka kiireid lõikeid nurklihvijaga
Ajasäästlik
Ühe seadmega saab lõigata erinevaid materjale. Enam ei ole vaja aeganõudvaid masina- ja tarvikute vahetusi.
Täpsed ja puhtad lõiked
- Tänu ketta spetsiaalsele pkonstruktsioonile.
- Minimaalne kettapaksus ja summutussõlmede olemasolu võimaldavad suurt tsirkulaarkiirust 80 m/s.
Väga ohutu kasutada
Tugev ühendus teraskorpus ja karbiidgranuli vahel tagab vastupidavuse ning ohutuse lõikamisel (puudub tagasilöögiefekt, nt naelade lõikamisel).
Paindlik ja lihtne kasutamine
Valida võib ükskõik millise pöörlemissuuna.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kõva/pehme puit, naeltega puit, vineer, puitlaastplaat, MDF, kipsplaat ja puitkiudplaat, plast (kaablikanalid, torud vms) jne. Ehitus- ja renoveerimistöödeks, eelkõige elektrikutele, torumeestele, puuseppadele.
Läbimõõt | 76 mm |
Paksus | 1,8 mm |
Puuriava | 10 mm |
Max pöörlemiskiirus | 20100 U/min(rpm) |