Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikeketas, karbiidkattega

Karbiidkattega lõikeketas
UNIVERSAALNE LÕIKEKETAS 125MM

Toote nr 0667410122

EAN 4046777490244

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lõikeketas, karbiidkattega

Toote nr 0667410122

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ketta spetsiaalselt disainitud karbiidgranulid tagavad mitte ainult suurepärase vastupidavuse, vaid ka kiireid lõikeid nurklihvijaga

Ajasäästlik


Ühe seadmega saab lõigata erinevaid materjale. Enam ei ole vaja aeganõudvaid masina- ja tarvikute vahetusi.



Täpsed ja puhtad lõiked


  • Tänu ketta spetsiaalsele pkonstruktsioonile.

  • Minimaalne kettapaksus ja summutussõlmede olemasolu võimaldavad suurt tsirkulaarkiirust 80 m/s.


Väga ohutu kasutada


Tugev ühendus teraskorpus ja karbiidgranuli vahel tagab vastupidavuse ning ohutuse lõikamisel (puudub tagasilöögiefekt, nt naelade lõikamisel).



Paindlik ja lihtne kasutamine


Valida võib ükskõik millise pöörlemissuuna.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kõva/pehme puit, naeltega puit, vineer, puitlaastplaat, MDF, kipsplaat ja puitkiudplaat, plast (kaablikanalid, torud vms) jne. Ehitus- ja renoveerimistöödeks, eelkõige elektrikutele, torumeestele, puuseppadele.

Läbimõõt

125 mm

Paksus

2,0 mm

Puuriava

22,23 mm

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave