Lõikeketas Tyrolit Cerabond X
Lõikeketas Tyrolit Cerabond X
LÕIKEKETAS CERABOND X 125X1.0MM
Toote nr 9501019975
EAN 9003173169674
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
Ketas terasele ja roostevabale terasele
Kasutusvaldkonnad
- Igat tüüpi terase ja roostevaba terase mehaaniliseks töötlemiseks
- Väga kõvade ja keeruliste osade lõikamiseks
Eelised
- Lühimad lõikeajad tänu keraamilise tera spetsiaalsele struktuurile
- Väga pikk kasutusiga kõvade ja nõudlike materjalide puhul
- Väga terav lõikeketas, mis tagab kasutusmugavuse ja minimeerib koormust kasutajale
Tooteteave
Andmelehed(X)
Läbimõõt x paksus | 125 x 1,0 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Kinnitus | Sirge |
Max pöörlemiskiirus | 12250 1/min |
Max ringkiirus | 80 m/s |
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras |