Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikeketas Speed terasele

Lõikeketas terasele Speed
LÕIKEKETAS 125X1.6 TERAS SP

Toote nr 0664101251

EAN 4038898437802

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lõikeketas Speed terasele

Toote nr 0664101251

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga hea lõikejõudlus ja pikk kasutusiga
  • Väga kiire lõikamine

  • Ülimalt õhuke lõikeketas, et teha täpseid, peaaegu kraatideta lõikeid (väga puhas ja jahe lõikepind)

  • Väga lihtne kasutada ja tagab kasutaja- ning tööriistasõbraliku töö

  • Väga hea purunemiskindlus
Märkus
  • Hoiustamine: kuivas ja soovitatavalt 20 °C temperatuuril

  • Kasutage nõuetekohast kaitseriietust.

  • Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset

  • Kasutage ainult terveid lõikekettaid

  • Lõikamise ajal tuleb jälgida, et ketast kinni ei kiiluks, samas ei tohi seda ka kallutada. Suurenenud purunemisoht!

  • Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda - tavaliselt piisab nurklihvija raskusest

  • Kinnitage lõikeketta metallrõngas alati mootori poole

  • Lisateavet leiate kasutusjuhendist

Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib eriti hästi terase lõikamiseks

  • Eriti tõhus õhukese seinaga torude, profiilide ja metallplaatide lõikamiseks, näiteks autokere paneelid.

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Lõikamisvõime (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Lõikekvaliteet (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Läbimõõt x paksus

125 x 1,6 mm

Puuriava

22,23 mm

Kinnitus

Sirge

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Töödeldav materjal

Teras

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Aku nurklihvija AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKUNURKLIHVIJA AWS 18-125P 18V

Kompaktne, võimas harjavaba akunurklihvija, keskmise raskusega lihvimis- ja lõikamistöödeks