Lõikeketas Speed roostevabale terasele
Roostevaba terase lõikeketas Speed plus
LÕIKEKETAS 100X1.0 RST SP
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
Väga hea lõikejõudlus ja pikk kasutusiga
- Väga kiire lõikamine
- Ülimalt õhuke lõikeketas, et teha täpseid, peaaegu kraatideta lõikeid (väga puhas ja jahe lõikepind)
- Väga lihtne kasutada ja tagab kasutaja- ning tööriistasõbraliku töö
- Väga hea purunemiskindlus
Märkus
- Hoiustamine: kuivas ja soovitatavalt 20 °C temperatuuril
- Kasutage nõuetekohast kaitseriietust.
- Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset
- Kasutage ainult terveid lõikekettaid
- Lõikamise ajal tuleb jälgida, et ketast kinni ei kiiluks, samas ei tohi seda ka kallutada. Suurenenud purunemisoht!
- Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda - tavaliselt piisab nurklihvija raskusest
- Kinnitage lõikeketta metallrõngas alati mootori poole
- Lisateavet leiate kasutusjuhendist
- Sobib KWU klassile II (nt torustiku ja reaktori ehitus)
- Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib terasele ja eelkõige roostevabale terasele
- Eriti tõhus õhukese seinaga torude, profiilide ja metallplaatide lõikamiseks, näiteks autokere paneelid.
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Lõikamisvõime (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Läbimõõt | 100 mm |
Läbimõõt x paksus | 100 x 1,0 mm |
Paksus | 1,0 mm |
Puuriava | 10,0 mm |
Kuju | Sirge |
Max pöörlemiskiirus | 15300 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |