Lõikeketas Roostevabale terasele
Lõikeketas roostevabale terasele
LÕIKEKETAS 125X1.0 RST WÜRTH
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
Väga hea standardne lõikeketas, hea lõikejõudluse ja pika kasutuseaga
- Kiire ja tõhus lõikamine
- Vastupidav pika kasutusea tagamiseks
- Täpsed ja puhtad lõiked - väga hea lõikekvaliteet
- Kõrge purunemiskindlus ohutuks tööks
Märkus
- Hoiustamine: kuivas ja soovitatavalt 20 °C temperatuuril
- Kandke töö ajal sobivaid kaitseriideid
- Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset
- Kasutage ainult terveid lõikekettaid
- Lõikamise ajal tuleb jälgida, et ketast kinni ei kiiluks, samas ei tohi seda lõikamise ajal ka kallutada. Suurenenud purunemisoht!
- Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda - tavaliselt piisab nurklihvija raskusest
- Kinnitage lõikeketta metallrõngas alati mootori poole
- Lisateavet vaadake pakendi infolehelt
Vastab maksimaalsetele turvanõuetele vastavalt - Euroopa standardile EN 12413.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib terasele ja eelkõige roostevabale terasele
- Õhukeseseinaliste torude ja profiilide, õhukeste metallplaatide jms lõikamiseks.
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikamisvõime (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Läbimõõt | 125 mm |
Läbimõõt x paksus | 125 x 1,0 mm |
Paksus | 1,0 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Kuju | Sirge |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!